36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。
用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート 逃げ角(度)11 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DEGX-F
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 材質HTi10 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DEGX
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 材質HTi10 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VNGA
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 その他アルミ用。 材質H1 形状ひし形80° 等級G級 内接円直径(Φmm)6.35 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)6.35 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
用途黒皮材料、断続加工の高能率加工 タイプ刃先強化タイプ コーナーR(mm)0.4 材種XP8030 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)11
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途ミーリング加工用。 適合本体M2131 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.2 コーティングノンコート 適合被削材種N チップ形状菱形 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-4956 厚さ(mm)3.18 刃長(mm)7.94 コーナー半径(mm)0.4 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷

用途ミーリング加工用。 チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状菱形
1箱(10個)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工 材質JS4030 形状ひし形 タイプ外周刃 精度M級 関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5 形状ひし形 切刃数2
1セット(5個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5 切刃数2
1セット(5個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DNGA
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質G10E 形状ひし形55° 穴径(Φmm)5.16 等級G級 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番DNJA431 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGA-L
RoHS
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(2個)
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGA-H
RoHS
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(2個)
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VNGA
RoHS
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(2個)
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMW-TN
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質H1 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質H1 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VNGA
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質NB100C 形状ひし形35° 穴径(Φmm)3.81 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPGT
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質HTi10 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)