「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(1)
3.21(1)
4.5(2)
4.76(2)
4.8(1)
5.56(1)
5.75(1)
6.15(1)
7.74(1)
用途ミーリング加工用。
適合本体F2010/F4041
厚さ(mm)7.74
刃長(mm)13.7
ブレーカL55
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形86°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。