「厚さ(mm)」から絞り込む
5.56(1)
6.35(1)
形状ひし形75°
材質AH120
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。