絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 3.18(4)
  • 4.76(5)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(8)
切刃長さ(mm)
  • 16.5
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 4.8(2)
  • 4.9(1)
  • 6.9(2)
  • 7.94(2)
  • 9.52(3)
  • 9.525(6)
  • 11(7)
  • 12.7(17)
  • 13.8(2)
  • 16.6(1)
  • 22(8)
コーナー半径(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(3)
  • 0.8(4)
  • 1.2(1)
形状
形状
正三角形(10)
穴の形状
  • -(5)
  • 円筒穴(4)
-・円筒穴
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 11(3)
  • 20(3)
0・11・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(8)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 三菱マテリアル(4)
  • タンガロイ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 京セラ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1.59(1)
3.18(4)
4.76(5)
チップ TEGX 三菱マテリアルチップ TEGX三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質HTi10トラスコ品番118-7147種別ポジ厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPC/K/MN-TN タンガロイチップ TPC/K/MN-TNタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート TEEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷
形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ TNMA 三菱マテリアルチップ TNMA三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA 三菱マテリアルチップ TNGA三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番168-0871材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカなし
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10トラスコ品番650-1478形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質G10E形状正三角形60°穴径(Φmm)3.81等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNPA331穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップ三角形