112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.59(2)
2.38(4)
2.78(2)
3.175(6)
3.18(38)
4.1(1)
4.76(40)
5.85(1)
6.35(8)
7.94(4)
フライス用チップ TEEN モノタロウ 定期注文
形状正三角形60° 材質MNP40(サーメット) 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷

1箱(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

逃げ角(度)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60° 材質NS740 トラスコ品番349-2982 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 適合工具TSE4000/ESE4000形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷

三菱マテリアルチップ TEEN
形状60°正三角形 穴の有無なし
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ TOMT-MJ タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ TOMT-MJ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,590 税込9,449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPKN
形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)20
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT-MJ
エコ商品
形状正三角形 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TEEN
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 形状60°正三角形 厚さ(mm)3.175 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 寸法F1(mm)1.4 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ TECN 43Z
エコ商品
形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状三角形60° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)22.0 精度K級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状チャンファー+コーナR サライ刃角度(°)0
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状三角形60° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)22.0 内接円直径(Φmm)12.70 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状三角形60° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)16.5 精度E級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 サライ刃先形状チャンファー+コーナR サライ刃角度(°)0
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)20 メーカー従来品番TEKN43R 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGU12-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)0.8 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)7.04 寸法BS(mm)1.16 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

タンガロイチップ TNMU12-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 寸法S(mm)7.10 逃げ角(度)0 寸法LE(mm)12.00 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 材種AH3225 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.16 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)11.00 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

タンガロイチップ TNMU12-R-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU07-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)6.50 寸法IC(mm)5.700 寸法S(mm)4.10 寸法BS(mm)0.6 寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2 材種AH3225 寸法LE(mm)6.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT1506-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 寸法S(mm)6.00 寸法LE(mm)15.70 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材種AH3225 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.90 寸法IC(mm)12.700 寸法APMX(mm)15.00
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タンガロイチップ TOET-MJ
エコ商品
形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TPC/K/MN-TN
エコ商品
材質NS740 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,180 税込5,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU07-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)4.1 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 穴の有無 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)2.0 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)8 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TPEW1303ZPTR2 MB710 チップ TPEW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TPEW
(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です 材質MB710 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)7.94 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカなし
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質ACP100 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

MOLDINO(日立ツール)チップ TPC
材質CH550 形状三角形
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)