「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(6)
4.76(3)
5.85(1)
6.35(7)
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
寸法S(mm)6.00
寸法LE(mm)15.70
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材種AH3225
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.90
寸法IC(mm)12.700
寸法APMX(mm)15.00
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)2.0
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
厚さ(mm)5.85
切刃長さ(mm)8
コーナー半径(mm)0.8
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です
材質MB710
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)7.94
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカなし
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T313W
形状正三角形
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。