「厚さ(mm)」から絞り込む
1.64(1)
2.78(1)
3.18(15)
3.97(2)
4.64(2)
4.76(15)
5.56(2)
6.35(7)
6.55(2)
7.94(4)
厚さ(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

フライス用チップ TEEN
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°
材質NS740
トラスコ品番349-2982
厚さ(mm)4.76
被削材P(鋼)
内接円直径(Φmm)12.7
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
適合工具TSE4000/ESE4000形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25
ブレーカNM
材種XP4610
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数6
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番412-9774
適合本体F4030
厚さ(mm)7.41
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。
トラスコ品番412-0263
適合本体F2010/F2330
厚さ(mm)5.56
コーナー半径(mm)2
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
コーナーR(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数3
内接円IC(mm)6.35
6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数6
寸法S(mm)7.1
寸法LE(mm)12
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.16
寸法IC(mm)9.525
寸法APMX(mm)11
材質T1215
寸法S(mm)7.04
寸法LE(mm)12
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.16
寸法IC(mm)9.525
寸法APMX(mm)11
刃当り送りfz(mm/t)0.08~0.3
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
寸法S(mm)4.76
勝手右
寸法RE(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)2
寸法IC(mm)12.7
寸法APMX(mm)10
寸法CHW(mm)0.5
材質AH140
寸法S(mm)3.18
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1
寸法IC(mm)9.525
寸法APMX(mm)8
1箱(10個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
形状正三角形
厚さ(mm)7.94
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
寸法RE(mm)0.8
寸法APMX(mm)11.00
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)7.04
寸法BS(mm)1.16
寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
材種AH3225
寸法LE(mm)12.00
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
形状正三角形
厚さ(mm)7.94
寸法S(mm)7.10
逃げ角(度)0
寸法LE(mm)12.00
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
材種AH3225
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.16
寸法IC(mm)9.525
寸法APMX(mm)11.00
寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
形状正三角形
厚さ(mm)7.94
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
寸法APMX(mm)11.00
寸法IC(mm)9.525
寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
材種AH3225
寸法LE(mm)12.00
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
寸法APMX(mm)6.50
寸法IC(mm)5.700
寸法S(mm)4.10
寸法BS(mm)0.6
寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2
材種AH3225
寸法LE(mm)6.50
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
寸法S(mm)6.00
寸法LE(mm)15.70
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材種AH3225
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.90
寸法IC(mm)12.700
寸法APMX(mm)15.00
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
寸法S(mm)2.20
寸法LE(mm)3.60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)3.50
寸法IC(mm)4.000
材質NS740
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
厚さ(mm)4.1
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)0
穴の有無有
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)2.0
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。