絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.78(2)
  • 3.18(2)
  • 4.1(1)
  • 4.76(6)
  • 7.94(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(14)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(9)
  • 0.8(7)
切刃長さ(mm)
  • 6.5(1)
  • 11(3)
  • 13.8(1)
  • 16.5(4)
  • 16.6(1)
  • 22(3)
形状
形状
ひし形(1)
形状
正三角形(14)
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 円筒穴(10)
-・一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴
逃げ角(度)
  • 0
  • 7(3)
  • 11(26)
  • 15(1)
  • 20(49)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(10)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • タンガロイ(5)
  • 三菱マテリアル(3)
  • サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.78(2)
3.18(2)
4.1(1)
4.76(6)
7.94(1)
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNMU07-MJ タンガロイチップ TNMU07-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.1切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0穴の有無穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
オート 荒フライス加工用チップ サンドビックオート 荒フライス加工用チップサンドビック
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ TNMA 三菱マテリアルチップ TNMA三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA 三菱マテリアルチップ TNGA三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番168-0871材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカなし
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGU-MJ タンガロイチップ TNGU-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMN タンガロイチップ TNMNタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UX30形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNKF タンガロイチップ TNKFタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UX30形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TNGX432Lコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°穴径(Φmm)2.76等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質G10E形状正三角形60°穴径(Φmm)3.81等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNPA331穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップ三角形