「厚さ(mm)」から絞り込む
1.59(2)
2.38
2.78(3)
3.175(6)
3.18(41)
3.97(2)
4.64(2)
4.76(43)
6.35(8)
7.94(4)
厚さ(mm)をもっと見る
形状三角形60°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)22.0
精度K級
内接円直径(Φmm)12.70
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
サライ刃先形状チャンファー+コーナR
サライ刃角度(°)0
形状三角形60°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)22.0
内接円直径(Φmm)12.70
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
等級G級
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。