「厚さ(mm)」から絞り込む
1.59(2)
2.38(4)
2.78(3)
3.175(6)
3.18(41)
3.97(2)
4.64(2)
4.76(43)
6.35
7.94(4)
厚さ(mm)をもっと見る
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
寸法S(mm)6.00
寸法LE(mm)15.70
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材種AH3225
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.90
寸法IC(mm)12.700
寸法APMX(mm)15.00
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)2.0
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。