フライス用チップ三角形 :「三角形」の検索結果
関連キーワード
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
8(1)
9.52(3)
12.7(4)
フライス用汎用チップ
用途フライス用チップ
仕様DISOミーリング/チップCOAT
トラスコ品番339-0063
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)11
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
厚さ(mm)5.85
切刃長さ(mm)8
コーナー半径(mm)0.8
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。