フライス用チップ三角形 :「三角形」の検索結果
関連キーワード
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
1.25(2)
4.8(2)
6.9(2)
9.52(3)
9.525(8)
11(8)
12.7(18)
13.8
16.5(11)
22(8)
切刃長さ(mm)をもっと見る
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)13.8
逃げ角(度)0
厚さ(mm)3.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質G10E
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。