11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
1.25(2)
4.8(2)
6.9(2)
9.52(3)
9.525(8)
11(8)
12.7(18)
13.8(2)
16.5
22(8)
切刃長さ(mm)をもっと見る
三菱マテリアルチップ TEGX
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 材質HTi10 トラスコ品番118-7147 種別ポジ 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

三菱マテリアルチップ TNMA
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGA
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質G10E 形状正三角形60° 穴径(Φmm)3.81 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番TNPA331 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGA
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番168-0871 材質HTi10 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(Φmm)9.525 寸法D2(Φmm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカなし コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)0.4 チップブレーカなし
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート TEE
形状三角形60° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)16.5 精度E級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 サライ刃先形状チャンファー+コーナR サライ刃角度(°)0
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TPC/K/MN-TN
RoHS
材質NS740 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,790 税込7,469
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ TPM/GN
RoHS
材質NS740 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)16.5 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20 穴の形状- チップブレーカなし 材質H1 形状正三角形60° 等級G級 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,798 税込10,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10 トラスコ品番650-1478 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.3 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷