フライス用チップ三角形 :「三角形」の検索結果
関連キーワード
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
8(1)
9.52(3)
11(1)
12.7(5)
13.8(1)
16.5(4)
22(2)
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
内接円直径(Φmm)6.35
逃げ角(度)11
メーカー従来品番TPKN22TR
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
フライス用汎用チップ
用途フライス用チップ
仕様DISOミーリング/チップCOAT
トラスコ品番339-0063
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)11
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
厚さ(mm)5.85
切刃長さ(mm)8
コーナー半径(mm)0.8
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
内接円直径(Φmm)9.525
逃げ角(度)11
メーカー従来品番TPKN32R
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
材質NS740
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NS740
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)16.5
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質T313W
形状正三角形
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
コーナーR(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数3
内接円IC(mm)6.35
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10
トラスコ品番650-1478
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。