フライス用チップ三角形 :「三角形」の検索結果
関連キーワード
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
1.15(1)
1.2(1)
1.25(1)
6.9(2)
9.525(6)
11(8)
12.7(1)
13.8(1)
16.5(4)
22(3)
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状60°正三角形
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無なし
寸法F1(mm)1.4
穴の形状-
チップブレーカなし
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030
形状正三角形60°
逃げ角(度)20
穴の形状-
チップブレーカ片面
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°
切刃長さ(mm)16.5
材質HTi10
トラスコ品番118-7147
種別ポジ
厚さ(mm)3.18
内接円直径(Φmm)9.525
勝手左
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカ-
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質G10E
形状正三角形60°
穴径(Φmm)3.81
等級G級
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴あり
ノーズ半径r(mm)0.4
メーカー従来品番TNPA331
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数6
材質NS740
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25
ブレーカNM
材種XP4610
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数6
形状正三角形
厚さ(mm)4.1
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)0
穴の有無有
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
寸法APMX(mm)6.50
寸法IC(mm)5.700
寸法S(mm)4.10
寸法BS(mm)0.6
寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2
材種AH3225
寸法LE(mm)6.50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)2.20
寸法LE(mm)3.60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)3.50
寸法IC(mm)4.000
好評発売中の「Tung-Tri」に、非鉄金属加工用インサート、2 アイテムを拡充する。
特殊逃げ面形状の採用により優れた耐びびり性を発揮し、広い加工領域に対応。
直角肩加工、溝加工だけでなく彫り込み加工など三次元加工も可能。
3コーナ仕様インサートによる高い経済性を実現。
材質KS05F
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20
穴の形状-
チップブレーカなし
材質H1
形状正三角形60°
等級G級
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
等級G級
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.78
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)20
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカなし
材質H1
形状正三角形60°
等級G級
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)0
厚さ(mm)3.18
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
材質G10E
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)13.8
逃げ角(度)0
厚さ(mm)3.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質G10E
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)0
厚さ(mm)2.78
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質H1
形状正三角形60°
穴径(Φmm)2.76
等級G級
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴あり
ノーズ半径r(mm)0.4
メーカー従来品番TNGA0871
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番168-0871
材質HTi10
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.5
内接円直径(Φmm)9.525
寸法D1(Φmm)9.525
寸法D2(Φmm)3.81
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカなし
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
寸法S1(mm)4.76
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
コーナー半径Re(mm)0.4
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。