41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
0.9(1)
1.25(2)
1.5(1)
6.5(1)
6.9(1)
8(1)
11(4)
13.8(2)
16.5(4)
22(3)
1箱(10個)
9,390 税込10,329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 適合被削材種P・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ TOMT-MJ タンガロイ 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,590 税込9,449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT-MJ
RoHS
形状正三角形 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNMA
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)22 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番TNGX432L コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

長さ(mm)ワイパー部:1.6 有効長(mm)切刃:8 勝手R チップ厚さ(mm)5.35 コーナーR(mm)0.8 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)5.35 切刃数6
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)8 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TPC/K/MN-TN
RoHS
材質NS740 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25 ブレーカNM 材種XP4610 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6
1箱(10個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU12-R-MJ
RoHS
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT1506-NMJ
RoHS
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 寸法S(mm)6.00 寸法LE(mm)15.70 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材種AH3225 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.90 寸法IC(mm)12.700 寸法APMX(mm)15.00
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タンガロイチップ TNMU07-MJ
RoHS
形状正三角形 厚さ(mm)4.1 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 穴の有無 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT-NMJ
RoHS
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGU12-MJ
RoHS
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)0.8 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)7.04 寸法BS(mm)1.16 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

タンガロイチップ TNGU-MJ
RoHS
形状正三角形 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TDMN
RoHS
形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ TOET-MJ
RoHS
形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TOGT-AJ
RoHS
材質KS05F RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TCGT-MJ
RoHS
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU12-NMJ
RoHS
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 寸法S(mm)7.10 逃げ角(度)0 寸法LE(mm)12.00 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 材種AH3225 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.16 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)11.00 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

タンガロイチップ TNMU07-MJ
RoHS
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)6.50 寸法IC(mm)5.700 寸法S(mm)4.10 寸法BS(mm)0.6 寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2 材種AH3225 寸法LE(mm)6.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT04-MM
RoHS
寸法S(mm)2.20 寸法LE(mm)3.60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)3.50 寸法IC(mm)4.000
1箱(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMX
RoHS
材質UC2220 勝手R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TOET-MJ
RoHS
材質AH3135 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TOGT-AJ
RoHS
好評発売中の「Tung-Tri」に、非鉄金属加工用インサート、2 アイテムを拡充する。 特殊逃げ面形状の採用により優れた耐びびり性を発揮し、広い加工領域に対応。 直角肩加工、溝加工だけでなく彫り込み加工など三次元加工も可能。 3コーナ仕様インサートによる高い経済性を実現。
材質KS05F 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数3 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMX-L
RoHS
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)10.3
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

タンガロイ転削用チップ TNMU12-MJ
RoHS
寸法S(mm)7.1 寸法LE(mm)12 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.16 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)11
1箱(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMX-R
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMX-R
RoHS
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)10.3
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ TNGU-MJ
RoHS
材質T1215 寸法S(mm)7.04 寸法LE(mm)12 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.16 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)11 刃当り送りfz(mm/t)0.08~0.3
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タンガロイチップ TPMX
RoHS
材質AH8015 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質AH140 寸法S(mm)3.18 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)8
1箱(10個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

タンガロイチップ TPMX-R
RoHS
材質AH9130 寸法S(mm)3.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8.45
1箱(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20 穴の形状- チップブレーカなし 材質H1 形状正三角形60° 等級G級 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,798 税込10,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.78 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)20 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質H1 形状正三角形60° 等級G級 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)