40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
0.6(1)
0.75(1)
0.9(1)
1.25(2)
9.52(2)
9.525(2)
11(3)
12.7(6)
13.8(2)
22(2)
切刃長さ(mm)をもっと見る
1箱(10個)
9,390 税込10,329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ TOMT-MJ タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ TOMT-MJ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,590 税込9,449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)20
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT-MJ
エコ商品
形状正三角形 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGU12-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)0.8 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)7.04 寸法BS(mm)1.16 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)8 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGU-MJ
エコ商品
形状正三角形 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TNKF
エコ商品
材質UX30 形状正三角形 逃げ角(度)0 穴の形状穴無し チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.78 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25 ブレーカNM 材種XP4610 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6
1箱(10個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU12-R-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT1506-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 寸法S(mm)6.00 寸法LE(mm)15.70 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材種AH3225 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.90 寸法IC(mm)12.700 寸法APMX(mm)15.00
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タンガロイチップ TNMU07-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)4.1 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 穴の有無 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TOMT-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タンガロイチップ TPKR/TPMR-MJ
エコ商品
逃げ角(度)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TEKR16-MS
エコ商品
材質AH140 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)2.0 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ TPKR
フライス用汎用チップ
用途フライス用チップ 仕様DISOミーリング/チップCOAT トラスコ品番339-0063 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1箱(10個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ TPKR/TPMR-MJ
エコ商品
逃げ角(度)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)22 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番TNGX432L コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数6
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMU12-NMJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 寸法S(mm)7.10 逃げ角(度)0 寸法LE(mm)12.00 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 材種AH3225 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.16 寸法IC(mm)9.525 寸法APMX(mm)11.00 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

タンガロイチップ TNMU07-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法APMX(mm)6.50 寸法IC(mm)5.700 寸法S(mm)4.10 寸法BS(mm)0.6 寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2 材種AH3225 寸法LE(mm)6.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TOET-MJ
エコ商品
形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材種AH3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質G10E 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TEER
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030 形状正三角形60° 逃げ角(度)20 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TCGT-MJ
エコ商品
形状正三角形 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TPMT-D4
エコ商品
材質T313W 形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)13.8 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質G10E 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,498 税込10,448
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPCH
形状三角形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11
1箱(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)