「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(16)
2.78(4)
3.18(13)
3.6(2)
3.97(4)
4.76(9)
4.8(2)
5(2)
6.5(1)
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけ
ブレーカUM
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)【主切れ刃】11
形状正方形90°
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)20
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質TN100M
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18
有効長(mm)[切刃]LE:15
コーティングMV1030
適合被削材種P種、M種、K種
チップ形状長方形
厚さS(mm)4.8
逃げ角(°)AN:15
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12
コーティングMV1030
適合被削材種P種、M種、K種
チップ形状長方形
厚さS(mm)3.6
逃げ角(°)AN:11
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12
コーティングMV1020
適合被削材種P種、K種
チップ形状長方形
厚さS(mm)3.6
逃げ角(°)AN:11
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:18
有効長(mm)[切刃]LE:15
コーティングMV1020
適合被削材種P種、K種
チップ形状長方形
厚さS(mm)4.8
逃げ角(°)AN:15
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。1コーナー仕様
刃長l(mm)5.2
コーナーR(mm)0.4
厚さS(mm)5
形状正方形
切刃数1
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
寸法BS(mm)2.7
幅D(mm)10
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
幅D(mm)10
KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
切刃数4
幅D(mm)12.7
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
幅D(mm)10
KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
幅D(mm)12.7
材質IC328
形状正方形90°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)6
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質IC908
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
トラスコ品番210-3648
材質IC908
形状特殊形状
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)6.16
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)その他の逃げ角
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥9,098
税込¥10,008
9日以内出荷
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
形状特殊形状
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)6.16
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)その他の逃げ角
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ-
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正方形90°
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)2.38
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)15.875
逃げ角(度)15
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)15.875
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状特殊形状
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)6.16
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)その他の逃げ角
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状特殊形状
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)6.16
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)その他の逃げ角
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)20
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
形状正方形90°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)6.16
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状特殊形状
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)6.16
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)その他の逃げ角
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH120
形状正方形90°
厚さ(mm)6.5
切刃長さ(mm)17.3
内接円直径(Φmm)11
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
形状正方形90°
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)15
厚さ(mm)2.78
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
材質TN100M
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1
2
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。