絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(5)
  • SANDVIK(5)
  • イスカル(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 京セラ(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ワルター(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(3)
  • 3.6(2)
  • 4.62(1)
  • 4.76(6)
  • 4.8(2)
  • 5.1(3)
切刃長さ(mm)
  • 7(1)
  • 12(2)
  • 12.7(5)
  • 14(5)
  • 18(2)
形状
形状
ひし形(1)
形状
正方形(10)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 9(1)
  • 11(4)
  • 15(5)
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°
材質
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(3)
PVDコーティング・サーメット・超硬合金
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
コーナー半径(mm)
  • 1
  • 0.2(3)
  • 0.3(9)
  • 0.4(51)
  • 0.5(11)
  • 0.6(7)
  • 0.63(1)
  • 0.8(70)
  • 1.1(1)
  • 1.2(34)
  • 1.4(2)
  • 1.5(14)
  • 1.6(17)
  • 2(19)
  • 2.4(8)
  • 3(2)
  • 3.2(8)
  • 6.3(2)
  • 6.4(2)
  • -(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3.18(3)
3.6(2)
4.62(1)
4.76(6)
4.8(2)
5.1(3)
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン
53,980税込59,378
1箱(2個)
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMTOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)9内接円IC(mm)12.7
C その他ミーリング/チップ イスカルC その他ミーリング/チップイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングインサート SEPT-GB2 ケナメタルミーリングインサート SEPT-GB2ケナメタル
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
ミーリングインサート SEKT-44-GP2 ケナメタルミーリングインサート SEKT-44-GP2ケナメタル
6,498税込7,148
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。K級。中切削加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
ミーリングインサート SECT-44-LD2 ケナメタルミーリングインサート SECT-44-LD2ケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。中仕上げ加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
ミーリングインサート SECT-44-LE ケナメタルミーリングインサート SECT-44-LEケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
ミーリングインサート SECW-GN ケナメタルミーリングインサート SECW-GNケナメタル
44,980税込49,478
1セット(10個)
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップ SANDVIK正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップSANDVIK
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材P勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)9コーナーR(mm)1材種1230切刃数14
CoroMill(R) 345フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 345フライス加工用チップSANDVIK
33,980税込37,378
1箱(10個)
14日以内出荷
有効長(mm)切刃:8.8コーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 210 フライス加工用チップSANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
被削材PMコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
チップ SPKN 京セラチップ SPKN京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形
チップ SPCN 京セラチップ SPCN京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形
フライス用チップ正方形