157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(11)
3.18(26)
3.7(3)
3.97(8)
4(2)
4.76(35)
5(3)
5.1(3)
5.56(6)
6.5(3)
厚さ(mm)をもっと見る
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

逃げ角(度)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,490 税込8,239
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN 53Z
エコ商品
寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法AN(mm)15 寸法BS(mm)1.2 寸法IC(mm)15.875 寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
7,690 税込8,459
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
7,680 税込8,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート
エコ商品
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)15 内接円IC(mm)9.07
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ SWMT1506U-MM
エコ商品
材質AH3135 寸法S(mm)6.80 寸法LE(mm)16.27 寸法RE(mm)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)16.270 寸法APMX(mm)2.00
1箱(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タンガロイ転削用チップ SNMU-MJ
エコ商品
材質AH3225 寸法S(mm)7 寸法LE(mm)9.4 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2 寸法IC(mm)13 寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

タンガロイチップ SWGT1304-AJ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ SEKR1203-MS
エコ商品
逃げ角(度)20 適合工具TME4400形 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SPMA42
エコ商品
形状正方形 逃げ角(度)11 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,888 税込8,677
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SPCN/SPKN 53S
エコ商品
逃げ角(度)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,790 税込7,469
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42S
エコ商品
逃げ角(度)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ SDGT-AJ
エコ商品
材質TH10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
エコ商品
逃げ角(度)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

逃げ角(度)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ SEGT12X4-AJ
エコ商品
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
エコ商品
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ SPMP/SPMM
エコ商品
材質T313W 形状正方形 逃げ角(度)11 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SDHT05-AJ
エコ商品
材質TH10 形状正方形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)5.56 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,888 税込8,677
当日出荷

SDHW09T3AZFR DM001 Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー) 動画あり
より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工 厚さ(mm)3.97 寸法0.5×45°(CHW×KCH) カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS 材種単結晶ダイヤモンド 適合カッターPFDC RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07 逃げ角(°)10
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

タンガロイチップ SWMW0904USR
エコ商品
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4 LE9.05 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.05 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SWMW1506USR
エコ商品
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S6.8 LE16.14 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)16.14 寸法APMX(mm)2
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SWMW0904ZSR
エコ商品
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4 LE8.61 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8.605 寸法APMX(mm)1.5
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SPXP/SPXM-CG
エコ商品
材種AH6225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ F2-SWGW1304
エコ商品
長さ(mm)垂直方向:13.1 厚さ(mm)5.6 対辺(mm)13.8 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2 刃幅(mm)副切刃:1.5 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)0.5
1箱(5個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

タンガロイ転削用K.級TACチップ
エコ商品
耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋼。 トラスコ品番825-4074 適合被削材種 材種N308 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサート
エコ商品
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート
エコ商品
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
エコ商品
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-0137 コーティングノンコート 適合被削材種N チップ形状正方形 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

用途ミーリング加工用。 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)