絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(19)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • 三菱マテリアル(13)
  • 京セラ(7)
  • イスカル(6)
  • ケナメタル(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンドビック(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(1)
  • 2.75(1)
  • 3.18(21)
  • 3.6(2)
  • 3.97(4)
  • 4.76(16)
  • 5.56(2)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 7.94(2)
  • 9.525(3)
  • 10(3)
  • 10.35(1)
  • 12(2)
  • 12.7(23)
  • 15.875(6)
  • 15.88(3)
  • 16.5(1)
形状
形状
ひし形(1)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(59)
形状
長方形(1)
逃げ角(度)
  • 11
  • 0(24)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(85)
  • 20(84)
  • 25(16)
  • その他(11)
穴の形状
  • -(43)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(8)
  • 円筒穴(5)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
材質
  • CVDコーティング(22)
  • PVDコーティング(14)
  • サーメット(23)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(39)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・セラミックス・超硬合金
チップブレーカ
  • ブレーカつき(26)
  • ブレーカなし(39)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(10)
  • 0.5(4)
  • 0.6(4)
  • 0.8(12)
  • 1(4)
  • 1.2(7)
  • 1.6(4)
  • 2(5)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • -(1)
0.2・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4・3・3.2・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(1)
2.75(1)
3.18(21)
3.6(2)
3.97(4)
4.76(16)
5.56(2)
6.35(1)
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
7,398税込8,138
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイチップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Zタンガロイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPKN 京セラチップ SPKN京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SPMP/SPMM タンガロイチップ SPMP/SPMMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質T313W形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMTOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
ミーリングインサート SPET-GB2 ケナメタルミーリングインサート SPET-GB2ケナメタル
5,498税込6,048
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
ミーリングインサート SPCT-LE ケナメタルミーリングインサート SPCT-LEケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
ミーリングインサート SPCT-LD2 ケナメタルミーリングインサート SPCT-LD2ケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌日出荷
チップ SPKR イスカルチップ SPKRイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SPEN 三菱マテリアルチップ SPEN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ SPMA42 タンガロイチップ SPMA42タンガロイ
7,888税込8,677
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCN/SPKN 53S タンガロイチップ SPCN/SPKN 53Sタンガロイ
6,790税込7,469
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイチップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Zタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ QPMT-PDTN-M イスカルチップ QPMT-PDTN-Mイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPKN 住友電工ハードメタルチップ SPKN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11
チップ SPKR イスカルチップ SPKRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SPKR イスカルチップ SPKRイスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ SPKN イスカルチップ SPKNイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SPKN イスカルチップ SPKNイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷から18日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SPMN 三菱マテリアルチップ SPMN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番167-7110材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPEN 三菱マテリアルチップ SPEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップ SPKN 京セラチップ SPKN京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMR16-MJ タンガロイチップ SPMR16-MJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMR16-MH タンガロイチップ SPMR16-MHタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質FX105形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGN-TN タンガロイチップ SPGN-TNタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T1115形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
フライス用チップ正方形