79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
7,098 税込7,808
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOET-JL
形状正方形90° コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501 材質VP15TF 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼) 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途ミーリング加工用。 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけ ブレーカUM RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SOMT
形状正方形 逃げ角(度)その他 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

形状正方形90° コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質TN100M 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMT
材質MC5020 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12 コーティングMV1030 適合被削材種P種、M種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)3.6 逃げ角(°)AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12 コーティングMV1020 適合被削材種P種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)3.6 逃げ角(°)AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ SPXP/SPXM-CG
RoHS
材種AH6225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ F2-SWGW1304
RoHS
長さ(mm)垂直方向:13.1 厚さ(mm)5.6 対辺(mm)13.8 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2 刃幅(mm)副切刃:1.5 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)0.5
1箱(5個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサート
RoHS
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート
RoHS
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
RoHS
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ ブレーカUH 材種DP8020 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)15 内接円IC(mm)9.07
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 厚さ(mm)3.97 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)15 内接円IC(mm)9.52
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5 表面処理DLCコーティング コーナーR(mm)0.8 適合被削材種熱可塑性樹脂 材種XP4610 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)15 内接円IC(mm)9.07
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

タンガロイチップ SPMP/SPMM-CG
RoHS
形状正方形 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)11
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SPMP/SPMM-CG
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ SXHU10-MM
RoHS
S5.38 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)10
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ SDMT-ML
RoHS
寸法S(mm)4.76 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法AN(mm)15.0 寸法BS(mm)1.40 寸法IC(mm)12.700
1箱(10個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ LSMT-HM
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12 寸法APMX(mm)9.5
1箱(10個)
11,880 税込13,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質AH3225 寸法S(mm)7.5 寸法LE(mm)9.8 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.4 寸法IC(mm)12 寸法APMX(mm)9.5
1箱(10個)
11,880 税込13,068
5日以内出荷

5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.53 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.96 チップブレーカなし 切刃数4 幅D(mm)9.53
1セット(10個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.52 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.97 チップブレーカ片面 切刃数4 幅D(mm)9.52
1セット(10個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.53 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.97 チップブレーカ片面 切刃数4 幅D(mm)9.53
1セット(10個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.53 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.97 チップブレーカ片面 切刃数4 幅D(mm)9.53
1セット(10個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

7792VXD12用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様
形状正方形 コーナーR(mm)0.8 寸法LI(mm)12.7 厚さS(mm)5.56
1セット(10個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7792VXD09用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様
形状正方形 コーナーR(mm)0.8 寸法LI(mm)9.53 厚さS(mm)4.76
1セット(10個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KSSM8+IC10用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)10 厚さS(mm)3.98 切刃数8 幅D(mm)10
1セット(5個)ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)0 刃長l(mm)10 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面70°~90° 厚さS(mm)3.98 チップブレーカ両面 切刃数8 幅D(mm)10
1セット(5個)ほか
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KSSM90°IC12用インサート。P級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 切刃数4 寸法BS(mm)2.7 幅D(mm)12.7
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 幅D(mm)12.7
1セット(5個)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)