「厚さ(mm)」から絞り込む
2.78(1)
3.18(3)
3.6(2)
3.97(4)
3.98(2)
4.75(3)
4.76(17)
5.56(5)
7.94(1)
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金
取付穴径(Φmm)インサート:5.12
コーナーR(mm)1.2
使用コーナー数(可能)8
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート厚さ(mm)8.4
寸法S10(mm)6.3
ワイパー刃幅(mm)1.5
内接円IC(mm)14
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12
コーティングMV1030
適合被削材種P種、M種、K種
チップ形状長方形
厚さS(mm)3.6
逃げ角(°)AN:11
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12
コーティングMV1020
適合被削材種P種、K種
チップ形状長方形
厚さS(mm)3.6
逃げ角(°)AN:11
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH3225
寸法S(mm)7
寸法LE(mm)9.6
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)7.5
寸法IC(mm)13
寸法APMX(mm)6
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
7792 High-Feed・Stellram84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
コーナーR(mm)1.2
寸法LI(mm)12.7
厚さS(mm)5.56
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
7792 High-Feed・Stellram84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)4.76
形状正方形
寸法LI(mm)9.53
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
7792VXE16用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様
厚さS(mm)5.56
形状正方形
寸法LI(mm)16.8
5230VS12用インサート。H級。TNブレーカー。粗加工用。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
コーナーR(mm)1.2
コーナー半径(mm)1.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)15
穴の有無あり
切刃数4
幅D(mm)12.7
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)15
コーナーR(mm)1.2
刃長l(mm)12.7
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)4.75
チップブレーカ片面
切刃数4
幅D(mm)12.7
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)15
コーナーR(mm)1.2
刃長l(mm)12.7
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)4.75
チップブレーカ片面
切刃数4
幅D(mm)12.7
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
コーナーR(mm)1.2
コーナー半径(mm)1.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.75
チップブレーカ片面
逃げ角(度)15
穴の有無あり
切刃数4
幅D(mm)12.7
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
KSSM8+IC10用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.98
切刃数8
幅D(mm)10
KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様
形状正方形
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)0
刃長l(mm)10
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴両面70°~90°
厚さS(mm)3.98
チップブレーカ両面
切刃数8
幅D(mm)10
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
幅D(mm)12.7
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
幅D(mm)10
KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
切刃数4
幅D(mm)12.7
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
幅D(mm)10
KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
幅D(mm)12.7
KSSM90°IC12用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
切刃数4
幅D(mm)12.7
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
幅D(mm)12.7
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質FX105
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
材質T1115
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)19.05
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
コーナー半径(mm)1.2
チップブレーカなし
材質G10E
形状正方形90°
等級M級
内接円直径(Φmm)19.05
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴穴なし
ノーズ半径r(mm)1.2
メーカー従来品番SNMN633
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)7.94
穴の形状-
チップブレーカなし
材質NB90S
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質FX105
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。