「形状」から絞り込む

長方形(12)
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)15
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)11.16
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル
用途フライス加工
形状長方形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)10.2
逃げ角(度)0
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状長方形90°
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)15
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
形状長方形90°
材質ACZ310
厚さ(mm)3.2
切刃長さ(mm)7.6
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
メーカー従来品番LPMX080308S04
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。