絞り込み
ブランド
  • イスカル(12)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
形状
形状
正方形(2)
形状
長方形(12)
コーナー半径(mm)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.8(12)
  • 1(2)
  • 2(2)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(13)
  • その他(4)
  • 超硬合金(6)
切刃長さ(mm)
  • 11.16(8)
  • 15(9)
厚さ(mm)
  • 6
  • 2(3)
  • 2.6(6)
  • 2.78(3)
  • 3(8)
  • 3.18(6)
  • 3.2(3)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 4(8)
  • 4.2(2)
  • 4.4(5)
  • 4.76(14)
  • 4.8(2)
  • 4.83(4)
  • 5(7)
  • 5.56(4)
  • 6.35(11)
  • 6.4(5)
  • 10.9(2)
逃げ角(度)
  • 0(12)
0
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 特殊(6)
一部円筒穴片面40°~60°・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • 特殊形状(6)
ブレーカつき・特殊形状
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
正方形
正方形(2)
長方形
長方形(12)
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-STOSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SHOSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15コーナー半径(mm)0.8
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.8
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(2個)
4日以内出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質MP8010
チップ LNMT イスカルチップ LNMTイスカル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工仕様Cその他ミーリング/チップCOAT形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(2個)
6日以内出荷
フライス用チップ長方形