絞り込み
形状

正方形(2)

長方形(12)
厚さ(mm)
- 6
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.6(6)
- 2.78(3)
- 3(8)
- 3.18(4)
- 3.5(2)
- 3.6(2)
- 4(8)
- 4.4(5)
- 4.76(14)
- 4.8(2)
- 4.83(4)
- 5(7)
- 5.5(2)
- 5.56(4)
- 6.35(11)
- 6.4(5)
- 7(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 11.16(8)
- 15(9)
材質
- CVDコーティング(6)
- PVDコーティング(13)
- その他(4)
- 超硬合金(6)
コーナー半径(mm)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.8(12)
- 1(2)
- 2(2)
逃げ角(度)
- 0(12)
0
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
- 特殊(6)
一部円筒穴片面40°~60°・特殊
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- 特殊形状(6)
ブレーカつき・特殊形状
ブランド
- イスカル(12)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三菱マテリアル(2)
イスカル・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

正方形(2)

長方形(12)

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ LNMT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNHT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工仕様Cその他ミーリング/チップCOAT形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNMT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面