「形状」から絞り込む

ひし形(1)

正方形(3)

長方形(45)
アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。
インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。
インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。
インサートブレーカの特長 :
Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。
Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。
高硬度材加工用インサートの特長:
G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工
チップ幅(mm)6
形状長方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
寸法S(mm)5.00
寸法LE(mm)4.30
寸法RE(mm)1.30
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)8.200
寸法APMX(mm)1.30
材質AH120
寸法S(mm)4.29
寸法W1(mm)6
寸法LE(mm)3.2
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
仕様両面4コーナ
厚さ(mm)4.4
穴径(Φmm)4.1
チップ幅(mm)9.1
チップ長さ(mm)14.5
コーナーR(mm)1
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現!
深穴加工用ドリル
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)12.5
コーナー半径(mm)0.8
形状長方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)15
コーナー半径(mm)0.8
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)17/13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
角度α(°)17
穴の有無あり
角度β(°)13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)15
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)11.16
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.4
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
材質IC928
切刃長さ(mm)8.4
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.4
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.6
切刃長さ(mm)8.4
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル
用途フライス加工
形状長方形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)10.2
逃げ角(度)0
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
1
2
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。