「形状」から絞り込む

長方形(29)
形状長方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)12.5
コーナー半径(mm)0.8
形状長方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)15
コーナー半径(mm)0.8
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
仕様Cその他ミーリング/チップCOAT
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)11.16
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)15
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
形状長方形
厚さ(mm)6
切刃長さ(mm)11.16
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.4
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
材質IC928
切刃長さ(mm)8.4
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形90°
コーナー半径(mm)0.4
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.6
切刃長さ(mm)8.4
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル
用途フライス加工
形状長方形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)10.2
逃げ角(度)0
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状長方形90°
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)15
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
形状長方形90°
厚さ(mm)5.75
切刃長さ(mm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形90°
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。