103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(8)
3.18(13)
3.5(4)
3.6(4)
3.75(6)
3.97(9)
4.5(2)
4.76(8)
4.8(3)
5.56(5)
厚さ(mm)をもっと見る
住友電工ハードメタルチップ AXMT-G
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工 寸法A(mm)6.4 精度M級 寸法B(mm)4.3 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 2種類のインサート形状(124MB)
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タンガロイチップ XVCT16-AM
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ AOMT-H
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10枚)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APMT
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 材質VP20RT 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)3.8 寸法(mm)L11×(w1)6.8 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タンガロイチップ AVMT12-MM
RoHS
寸法W1(mm)6.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-ER
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-SR
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ AOMT07-MJ
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
8,380 税込9,218
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-H
形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-R-G
種別汎用型 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 寸法rε(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ T290LNMT
RoHS
形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 寸法d(mm)6.52 切刃長さ(mm)8 寸法r(mm)0.4 寸法F(mm)1.67 寸法l(mm)10.2 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 寸法s(mm)3.85 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ XXMU-MJ
RoHS
穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
6,890 税込7,579
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ ASMT17-MS
RoHS
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,888 税込8,677
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1
コーナーR(mm)0.4
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策 等級M級 ブレーカL型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材 等級M級 ブレーカH型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工 等級M級 ブレーカG型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)47 寸法INSL(mm)9 寸法DCN(mm)38.01
1箱(10個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ ASMT11-MJ
RoHS
材質AH725 寸法S(mm)3.7 寸法LE(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.7 寸法APMX(mm)10.6 刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
1箱(10個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)65 寸法INSL(mm)12.5 寸法DCN(mm)64.01
1箱(10個)
25,880 税込28,468
5日以内出荷

材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)65 寸法INSL(mm)12.5 寸法DCN(mm)64.01
1箱(10個)
25,880 税込28,468
5日以内出荷

材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)64 寸法INSL(mm)9.5 寸法DCN(mm)51.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)64 寸法INSL(mm)9.5 寸法DCN(mm)51.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)51 寸法INSL(mm)8 寸法DCN(mm)41.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)51 寸法INSL(mm)8 寸法DCN(mm)41.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)41 寸法INSL(mm)6.5 寸法DCN(mm)30
1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷