絞り込み
ブランド
  • イスカル(27)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
材質
  • CVDコーティング(13)
  • PVDコーティング(24)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(17)
形状
形状
その他(8)
形状
平行四辺形(26)
形状
長方形(2)
切刃長さ(mm)
  • 4.3(1)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 10.2(2)
  • 15.5(1)
  • 15.65(6)
  • 15.7(1)
  • 15.75(4)
  • 15.8(1)
  • 15.85(4)
  • 15.9(2)
  • 16(1)
  • 16.3(1)
  • 20(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.5
  • 0.2(38)
  • 0.3(7)
  • 0.4(105)
  • 0.8(141)
  • 1(20)
  • 1.2(58)
  • 1.6(64)
  • 2(40)
  • 2.4(22)
  • 2.5(7)
  • 3(21)
  • 3.1(10)
  • 3.2(32)
  • 4(23)
  • 4.8(4)
  • 5(16)
  • 6.4(14)
  • 8(3)
  • 10(3)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 3.18(4)
  • 3.47(2)
  • 3.55(1)
  • 4.76(2)
  • 5.56(17)
  • 6.35(1)
2・2.6・3.18・3.47・3.55・4.76・5.56・6.35
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 11(4)
  • 15(20)
0・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(27)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(25)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
チップ T290LNMT イスカルチップ T290LNMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ17000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)15厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)0.5
チップ ADMT イスカルチップ ADMTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.85逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-8M イスカルチップ APKT-8Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ APKT-RM イスカルチップ APKT-RMイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
チップ ADMT-HS イスカルチップ ADMT-HSイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ ADKT-RM イスカルチップ ADKT-RMイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-8M イスカルチップ ADKT-8Mイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
23日以内出荷
チップ ADKT-76 イスカルチップ ADKT-76イスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ ADMT イスカルチップ ADMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ ADKR イスカルチップ ADKRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADCT イスカルチップ ADCTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ T290LNMT イスカルチップ T290LNMTイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
イスカル チップCOAT ADKT イスカルイスカル チップCOAT ADKTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
16日以内出荷
トラスコ品番621-0562材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.65逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADMT イスカルヘリミルチップ ADMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.85逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT イスカルヘリミルチップ ADKTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16.3逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
チップ ADCT イスカルチップ ADCTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76 イスカルチップ ADKT-PDTR-76イスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップ平行四辺形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら