「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(6)
3.18(31)
3.47(2)
3.55(4)
3.6(2)
3.97(6)
4.76(14)
5.56(29)
5.85(3)
6.35(4)
厚さ(mm)をもっと見る
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
形状G型(ブレーカー)
等級M級
適合機種WEZ17000シリーズ
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状G型(ブレーカー)
等級M級
形状平行四辺形
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
寸法APMX(mm)6.00
寸法IC(mm)5.000
材種AH3225
寸法LE(mm)8.00
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)5.56
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)15.65
寸法r(mm)0.8
寸法l(mm)15.0
逃げ角(度)15
寸法s(mm)5.64
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)6.2
コーナー半径(mm)0.5
寸法f1(mm)1.6
寸法f2(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み
厚さ(mm)5.56
寸法(mm)L15×(W1)9.3
呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)
レンチ7808228
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
逃げ角(°)15
材質AH725
寸法S(mm)3.7
寸法LE(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.7
寸法APMX(mm)10.6
刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
形状平行四辺形
厚さ(mm)2.38
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
寸法APMX(mm)4.00
寸法INSL(mm)6.05
寸法LE(mm)4.40
寸法W1(mm)3.50
寸法S(mm)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状H型(ブレーカー)
等級M級
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)5.56
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)6.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
寸法d(mm)6.70
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.5
寸法l(mm)10.50
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.47
寸法d1(Φmm)2.85
寸法d2(Φmm)4
寸法f(mm)1.20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形頂角85°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用
材質超硬合金、CBN
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。耐欠損性の高い超微粒子超硬合金素材をPNコーティングの組み合わせにより、工具突出しの長い加工や削り代が不均一な加工に対して性能を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。
適合シャンク:ABPF20形
トラスコ品番823-0310
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用
仕様COAT
トラスコ品番429-5722
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用
仕様COAT
トラスコ品番429-5650
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番682-0434
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
フェイス加工のできるチップです
用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。
仕様形状:適合機種
トラスコ品番272-9789
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策
等級M級
ブレーカL型
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)85
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用
等級M級
ブレーカS型
コーナー半径Re(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)85
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材
等級M級
ブレーカH型
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)85
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工
等級M級
ブレーカG型
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)85
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)L11×(w1)6.8
呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)
レンチ7808225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
逃げ角(°)15
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)47
寸法INSL(mm)9
寸法DCN(mm)38.01
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)65
寸法INSL(mm)12.5
寸法DCN(mm)54.01
1箱(10個)
¥25,880
税込¥28,468
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)65
寸法INSL(mm)12.5
寸法DCN(mm)54.01
1箱(10個)
¥25,880
税込¥28,468
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。