「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(8)
3.18(13)
3.5(4)
3.6(4)
3.75(6)
3.97(9)
4.5(2)
4.76(8)
4.8(3)
5.56(5)
厚さ(mm)をもっと見る
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状G型(ブレーカー)
等級M級
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
形状G型(ブレーカー)
等級M級
適合機種WEZ17000シリーズ
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)
等級研磨級
適合機種WEZ11000シリーズ
適合被削材種非鉄金属
形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。
スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。
標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。
ファインウォール(FW)形状を採用。
加工面段差低減、加工バリ低減。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工
寸法A(mm)6.4
精度M級
寸法B(mm)4.3
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 2種類のインサート形状(124MB)
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
材質VP20RT
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)L11×(w1)6.8
呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)
レンチ7808225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
逃げ角(°)15
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状H型(ブレーカー)
等級M級
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
種別汎用型
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
寸法rε(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状長方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)4.8
切刃長さ(mm)18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
汎用型
形状G型
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
寸法d(mm)6.52
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.4
寸法F(mm)1.67
寸法l(mm)10.2
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
寸法s(mm)3.85
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策
等級M級
ブレーカL型
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)85
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材
等級M級
ブレーカH型
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)85
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工
等級M級
ブレーカG型
RoHS指令(10物質対応)対応
頂角(°)85
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)47
寸法INSL(mm)9
寸法DCN(mm)38.01
材質AH725
寸法S(mm)3.7
寸法LE(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.7
寸法APMX(mm)10.6
刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)65
寸法INSL(mm)12.5
寸法DCN(mm)64.01
1箱(10個)
¥25,880
税込¥28,468
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)65
寸法INSL(mm)12.5
寸法DCN(mm)64.01
1箱(10個)
¥25,880
税込¥28,468
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)64
寸法INSL(mm)9.5
寸法DCN(mm)51.01
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)64
寸法INSL(mm)9.5
寸法DCN(mm)51.01
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)51
寸法INSL(mm)8
寸法DCN(mm)41.01
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。