105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(8)
3.18(13)
3.5(4)
3.6(4)
3.75(6)
3.97(9)
4.5(2)
4.76(8)
4.8(3)
5.56(5)
厚さ(mm)をもっと見る
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ AOMT-H
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10枚)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-G
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APMT
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工 寸法A(mm)6.4 精度M級 寸法B(mm)4.3 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 2種類のインサート形状(124MB)
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-PEER-G
汎用型
形状G型 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
6,190 税込6,809
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タンガロイチップ XVCT16-AM
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ ASMT11-MJ
エコ商品
材質AH725 寸法S(mm)3.7 寸法LE(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.7 寸法APMX(mm)10.6 刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
1箱(10個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ AVGT06-MJ
エコ商品
形状平行四辺形 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 寸法APMX(mm)6.00 寸法IC(mm)5.000 材種AH3225 寸法LE(mm)8.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ AVMT0402-MM
エコ商品
形状平行四辺形 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 寸法APMX(mm)4.00 寸法INSL(mm)6.05 寸法LE(mm)4.40 寸法W1(mm)3.50 寸法S(mm)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ AVMT12-MM
エコ商品
寸法W1(mm)6.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ 形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。軽切削、低剛性加工に向いてます。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ17000シリーズ 形状L型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状H型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-H
形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ XXMU-MJ
穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
6,890 税込7,579
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ ASMT17-MS
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,888 税込8,677
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策 等級M級 ブレーカL型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材 等級M級 ブレーカH型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工 等級M級 ブレーカG型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)3.8 寸法(mm)L11×(w1)6.8 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タンガロイドリル外周刃用チップ FBH-G-P
エコ商品
寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)47 寸法INSL(mm)9 寸法DCN(mm)38.01
1箱(10個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)65 寸法INSL(mm)12.5 寸法DCN(mm)64.01
1箱(10個)
25,880 税込28,468
5日以内出荷

タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-G-I
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)65 寸法INSL(mm)12.5 寸法DCN(mm)64.01
1箱(10個)
25,880 税込28,468
5日以内出荷

タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)64 寸法INSL(mm)9.5 寸法DCN(mm)51.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-G-I
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)64 寸法INSL(mm)9.5 寸法DCN(mm)51.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)51 寸法INSL(mm)8 寸法DCN(mm)41.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-G-I
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)51 寸法INSL(mm)8 寸法DCN(mm)41.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-DL-I
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)41 寸法INSL(mm)6.5 寸法DCN(mm)30
1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)41 寸法INSL(mm)6.5 寸法DCN(mm)30
1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タンガロイドリル中間刃用チップ FBM-G-I
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)41 寸法INSL(mm)6.5 寸法DCN(mm)30
1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷