形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)0.4
切刃長さ(mm)17.02
逃げ角(度)11
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
寸法d(mm)6.52
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.4
寸法F(mm)1.67
寸法l(mm)10.2
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
寸法s(mm)3.85
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)5.56
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)15.95
寸法r(mm)0.8
寸法l(mm)15
逃げ角(度)15
寸法s(mm)5.64
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)6.2
コーナー半径(mm)0.8
寸法f1(mm)1.6
寸法f2(mm)0.8
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形頂角85°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)4.8
切刃長さ(mm)18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.5
切刃長さ(mm)11.25
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング丸ホーニング
チップブレーカ片面
(材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328
トラスコ品番625-0351
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
寸法d(mm)6.76
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.8
寸法F(mm)1.4
寸法l(mm)10.7
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.53
切削領域中低切削速度
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
寸法d(mm)6.70
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.5
寸法l(mm)10.50
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.47
寸法d1(Φmm)2.85
寸法d2(Φmm)4
寸法f(mm)1.20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)3.6
最大切込深さ(mm)11.5
寸法W1(mm)6.6
寸法LE(mm)11.8
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)0.9
寸法INSL(mm)14.2
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用
材質超硬合金、CBN
RoHS指令(10物質対応)対応
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用
仕様COAT
トラスコ品番429-5722
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用
仕様COAT
トラスコ品番429-5650
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
1箱(12個)
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)47
寸法INSL(mm)9
寸法DCN(mm)38.01
材質AH725
寸法S(mm)3.7
寸法LE(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.7
寸法APMX(mm)10.6
刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)65
寸法INSL(mm)12.5
寸法DCN(mm)54.01
1箱(10個)
¥25,880
税込¥28,468
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)65
寸法INSL(mm)12.5
寸法DCN(mm)54.01
1箱(10個)
¥25,880
税込¥28,468
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)65
寸法INSL(mm)12.5
寸法DCN(mm)64.01
1箱(10個)
¥25,880
税込¥28,468
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)65
寸法INSL(mm)12.5
寸法DCN(mm)64.01
1箱(10個)
¥25,880
税込¥28,468
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)54
寸法INSL(mm)9.5
寸法DCN(mm)44.01
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)54
寸法INSL(mm)9.5
寸法DCN(mm)44.01
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質AH9130
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)64
寸法INSL(mm)9.5
寸法DCN(mm)51.01
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。