「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(8)
3.18(37)
3.5(5)
3.6(7)
3.97(9)
4.76(19)
5(9)
5.56(35)
5.85(5)
6.35(4)
厚さ(mm)をもっと見る
形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。
スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。
標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。
ファインウォール(FW)形状を採用。
加工面段差低減、加工バリ低減。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工
寸法A(mm)6.4
精度M級
寸法B(mm)4.3
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 2種類のインサート形状(124MB)
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)5.56
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)15.65
寸法r(mm)0.8
寸法l(mm)15.0
逃げ角(度)15
寸法s(mm)5.64
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)6.2
コーナー半径(mm)0.5
寸法f1(mm)1.6
寸法f2(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質AH725
寸法S(mm)3.7
寸法LE(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.7
寸法APMX(mm)10.6
刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)14.8
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形
厚さ(mm)5
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)4.8
切刃長さ(mm)18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
厚さ(mm)5.56
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)5.56
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)6.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.5
切刃長さ(mm)11.25
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング丸ホーニング
チップブレーカ片面
(材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328
トラスコ品番625-0351
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
寸法d(mm)6.76
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.8
寸法F(mm)1.4
寸法l(mm)10.7
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.53
切削領域中低切削速度
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
寸法d(mm)6.70
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.5
寸法l(mm)10.50
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.47
寸法d1(Φmm)2.85
寸法d2(Φmm)4
寸法f(mm)1.20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形頂角85°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)4
寸法W1(mm)10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)47
寸法INSL(mm)9
寸法DCN(mm)38.01
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
形状平行四辺形
全長(mm)21.5
精度M級
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
精度N級
全長(mm)21.5
形状平行四辺形
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
形状平行四辺形
タイプR刃
精度E級
関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
形状平行四辺形頂角85°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)15
厚さ(mm)5.56
コーナー半径(mm)0.5
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)15.85
逃げ角(度)15
コーナー半径(mm)0.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
逃げ角(度)15
材質IC928
厚さ(mm)5.85
切刃長さ(mm)12
コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。