チップ T490LNMTイスカル¥15,980税込¥17,578
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
チップ APKT-HMイスカル4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKTイスカル4日以内出荷
材質IC950形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)17.3逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3