「形状」から絞り込む

正五角形(10)
寸法S(mm)6
寸法LE(mm)8.9
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.4
寸法IC(mm)12.2
寸法APMX(mm)6.4
寸法S(mm)5.96
寸法LE(mm)8.9
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.4
寸法IC(mm)12.2
寸法APMX(mm)6.4
寸法S(mm)6
寸法LE(mm)8.9
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.4
寸法IC(mm)12.2
寸法APMX(mm)6.4
材質AH3135
形状正五角形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
形状正五角形108°
材質AH725
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)12.20
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。