アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
形状六角形
精度N級
関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形
内接円(mm)14
材質(チップ)超硬合金
インサート厚さ(mm)7
インサート総厚さ(mm)9
形状六角形
寸法S(mm)3.63
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さS(mm)3.63
チップブレーカ両面
寸法RE(mm)1.20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.350
寸法APMX(mm)1.00
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
形状六角形
精度N級
関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
精度N級
形状六角形
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
精度N級
形状六角形
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
精度N級
形状六角形
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼
材質超硬合金
形状六角形
精度M
内接円(mm)14
コーティングあり
基準コーナーR1.5
ホーニングE(丸ホーニング)
ワイパー幅BS(mm)1.3
Dodeka09用インサート。鋳物加工用。セラミック材種。12コーナー仕様
刃長l(mm)9.17
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)5.56
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)16
ワイパー幅BS(mm)1.95
1セット(5個)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
Dodea Mini用インサート。G級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)6.44
コーナーR(mm)1
厚さS(mm)4.4
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)12
ワイパー幅BS(mm)1.45
Dodeka Mini用インサート。G級。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)7.2
コーナーR(mm)1.6
厚さS(mm)4.51
形状六角形
切刃数3
幅D(mm)12
ワイパー幅BS(mm)4.8
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
Dodeka Mini用インサート。G級。アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)6.44
コーナーR(mm)1
厚さS(mm)4.48
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)12
ワイパー幅BS(mm)1.54
Dodeka Mini用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)6.44
コーナーR(mm)1
厚さS(mm)4.45
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)12
ワイパー幅BS(mm)1.45
Dodeka(TM) Mini 45°84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.2
コーナーR(mm)1.6
厚さS(mm)4.51
形状六角形
切刃数3
幅D(mm)12
ワイパー幅BS(mm)4.8
Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
厚さS(mm)4.48
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)12
Dodeka MAX用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)12.83
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)7.41
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)22
ワイパー幅BS(mm)1.88
Dodeka MAX用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)12.83
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)22
KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)5.4
形状六角形
寸法D(mm)8.9
切刃数6
KenFeed2X用インサート。鋼、鋳鉄加工用。6コーナー仕様
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)5.5
形状六角形
寸法D(mm)8.9
切刃数6
Dodeka MAX用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)12.83
コーナーR(mm)2
厚さS(mm)7.53
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)22
Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)5.56
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)16
ワイパー幅BS(mm)1.8
1セット(5個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
Dodeka09用インサート。G級。アルミニウム加工用。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)9.6
コーナーR(mm)1.6
厚さS(mm)5.51
形状六角形
切刃数3
幅D(mm)16
ワイパー幅BS(mm)6
1セット(5個)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
Doceka09 45°用インサート。P級。重粗加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)5.56
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)16
ワイパー幅BS(mm)1.8
Dodeka09用インサート。G級。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)9.6
コーナーR(mm)1.6
厚さS(mm)5.51
形状六角形
切刃数3
幅D(mm)16
ワイパー幅BS(mm)6
Doceka09 45°用インサート。G級。汎用加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)5.56
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)16
ワイパー幅BS(mm)1.8
Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)5.56
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)16
ワイパー幅BS(mm)1.8
形状六角形80°
コーナー半径(mm)2
厚さ(mm)3.97
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番338-6139
材質IC908
切刃長さ(mm)10.6
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
形状六角形80°
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)7
厚さ(mm)2.38
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です
材質MB710
トラスコ品番683-0609
形状六角形
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)16.48
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカなし
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
1
2
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。