(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です
材質MB710
トラスコ品番683-0609
形状六角形
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)16.48
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカなし
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質AH730
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。