形状六角形
寸法S(mm)3.63
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さS(mm)3.63
チップブレーカ両面
寸法RE(mm)1.20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.350
寸法APMX(mm)1.00
形状等辺不等角六角形
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
形状長方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
形状六角形80°
切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。