寸法S(mm)3.63
最大切込深さ(mm)1
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
材質AH130
寸法S(mm)3.63
最大切込深さ(mm)1
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質AH130
寸法S(mm)3.63
最大切込深さ(mm)1
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金
使用可能コーナー6
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート厚さ(mm)S:5.3
内接円IC(mm)9
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼
材質超硬合金
形状六角形
精度M
内接円(mm)14
コーティングあり
基準コーナーR1.5
ホーニングE(丸ホーニング)
ワイパー幅BS(mm)1.3
形状六角形80°
コーナー半径(mm)2
厚さ(mm)3.97
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番338-6139
材質IC908
切刃長さ(mm)10.6
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
形状六角形80°
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)7
厚さ(mm)2.38
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状六角形80°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)7
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角形80°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)10.6
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状六角形80°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)10.6
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状等辺不等角六角形
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
形状長方形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
形状円形
材質KS15F
逃げ角(度)7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
材質TH10
形状正六角形
逃げ角(度)11
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
形状等辺不等六角形
逃げ角(度)11
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。