28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 形状六角形 精度N級 関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TAWN
材質VP15TF
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

タンガロイ転削用チップ WNGU-MJ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート MOLDINO(日立ツール) 動画あり
独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工 精度M級 寸法W(Φmm)14 コーナー数6 関連資料サイズ表(3.8MB) 標準切削条件表(3.8MB) 加工プログラム作成上の注意点(3.8MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT08/09
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-ML
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,680 税込8,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 形状六角形 精度N級 関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 精度N級 形状六角形
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 精度N級 形状六角形
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 精度N級 形状六角形
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状六角形80° コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° トラスコ品番338-6139 材質IC908 切刃長さ(mm)10.6 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

形状六角形80° コーナー半径(mm)1.2 切刃長さ(mm)7 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MH
エコ商品
逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,680 税込8,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイチップ WWCW13T3AFFR-WS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ FFWOCT
エコ商品
形状六角形80° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)7 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ FFWOCT
形状六角形80° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)10.6 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ FFWOMT
形状六角形80° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)10.6 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMW05/06
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ WXHU04-MJ
エコ商品
材質AH110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WCMT-D4
エコ商品
形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正五角形 切刃長さ(mm)17.98 厚さT(mm)6.17 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正五角形 切刃長さ(mm)17.85 厚さT(mm)5.56 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(5個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ WNGU-MJ タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ WNGU-MJ
エコ商品
形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ LNGU06-W
エコ商品
材質AH725 形状長方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-DML
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質AH730 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,680 税込8,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状六角形80° 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1パック(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)