KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)6
形状八角形
内接円(mm)19
切刃数8
ワイパー幅BS(mm)2.1
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)6
形状八角形
内接円(mm)19
切刃数8
1セット(10個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)19
コーナーR(mm)1.2
刃長l(mm)7.5
厚さS(mm)6
切刃数8
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)19
コーナーR(mm)1.2
刃長l(mm)7.5
厚さS(mm)6
切刃数8
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)19
コーナーR(mm)1.2
刃長l(mm)7.5
厚さS(mm)6
切刃数8
KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)6
形状八角形
内接円(mm)19
切刃数8
形状正八角形135°
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)5.5
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。