「形状」から絞り込む
チップ OFCTイスカル¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OFCTイスカル30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工材質鉄・SUS用コーティングチップ仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3