2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴の形状」から絞り込む
-(1)
一部円筒穴片面40°~60°(1)
イスカルチップ OFCR
RoHS
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工 形状正八角形 厚さ(mm)4.35 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ OFCT
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工 材質鉄・SUS用コーティングチップ 仕様Cヘリオクト/チップCOAT トラスコ品番620-0257 形状正八角形 厚さ(mm)4.58 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
30日以内出荷