74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10.2(12)
10.5(14)
11(14)
11.113(10)
11.2(14)
11.5(16)
11.8(17)
11.9(10)
12(25)
12.7(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工 材質微粒子超硬(FG) 刃数2枚刃 先端角(°)140 適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ ねじれ角(°)30 切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35 送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSE-F03
RoHS
材質超硬 表面処理TiNコーティング
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S SCD
RoHS
材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スィープカットドリル ASWD
バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01
用途非鉄/樹脂用の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理FIREコート
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理FIREコート
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超々微粒子 刃数2 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右刃右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右刃右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

RYOCO(菱高精機)ファイバードリル
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど 材質超硬 表面処理ViO
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)12 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2.1 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.908 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.9 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.8 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
16日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.7 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
16日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.6 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
16日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.509 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.5 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.4 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)2 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.3 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.9 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.2 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.9 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.113 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.9 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.1 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.9 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.9 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)10.9 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.9 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)10.8 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.8 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)10.716 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.8 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)10.7 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.8 刃型スパイラル クーラント穴なし
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷