絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(3)
  • 京セラ(2)
  • グーリング(2)
  • サンドビック(2)
  • WIDIN(2)
  • ミラー(2)
  • マパール(2)
  • TOTIME(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ワルター(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.1(3)
  • 14.2(5)
  • 14.3(5)
  • 14.4(3)
  • 14.5(11)
  • 14.6(7)
  • 14.7(3)
  • 14.8(5)
  • 14.9(3)
  • 15(14)
  • 15.1(4)
  • 15.2(3)
  • 15.3(3)
  • 15.4(3)
  • 15.5(12)
  • 15.6(3)
  • 15.7(4)
  • 15.8(8)
  • 15.9(3)
  • 16(14)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(17)
溝長(mm)
  • 63(1)
  • 70(1)
  • 71(3)
  • 73(1)
  • 79(1)
  • 81(1)
  • 82(1)
  • 83(14)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • 超硬合金(21)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(1)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
  • 133
  • 38(57)
  • 45(58)
  • 50(137)
  • 60(96)
  • 66(77)
  • 70(88)
  • 74(58)
  • 75(56)
  • 80(102)
  • 82(68)
  • 90(88)
  • 95(69)
  • 100(144)
  • 105(71)
  • 110(62)
  • 115(96)
  • 118(69)
  • 125(57)
  • 140(57)
  • 150(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5DTOTIME
29,980税込32,978
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプWIDIN
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプWIDIN
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D TOTIME超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5DTOTIME
38,980税込42,878
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用 サンドビック汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用サンドビック
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング
CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリルサンドビック
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
ソリッドドリル DSW-DI5 タンガロイソリッドドリル DSW-DI5タンガロイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSW-DE5 タンガロイソリッドドリル DSW-DE5タンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)ワルター
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
メガドリルリーマ (内部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (内部給油タイプ)マパール
78,980税込86,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
57,980税込63,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
65,980税込72,578
1本
10日以内出荷
ドリル 超硬S M2285 ミラードリル 超硬S M2285ミラー
239,800税込263,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル 超硬S M2265 ミラードリル 超硬S M2265ミラー
199,800税込219,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル 超硬S B105 ケナメタルドリル 超硬S B105ケナメタル
45,980税込50,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
高能率ドリル 5xD RT100U 5515 グーリング高能率ドリル 5xD RT100U 5515グーリング
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 グーリング高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511グーリング
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から7日以内出荷
超硬エンドミルシャンク