絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9.6(36)
- 9.7(36)
- 9.8(36)
- 9.9(37)
- 10(59)
- 10.1(70)
- 10.2(79)
- 10.25(11)
- 10.3(67)
- 10.4(63)
- 10.5(46)
- 10.6(20)
- 14.2(11)
- 14.5(22)
- 14.6(11)
- 15(26)
- 15.1(11)
- 15.5(20)
- 15.8(14)
- 16(23)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(5)
- 9.525(3)
- 9.6(16)
- 9.7(17)
- 9.8(16)
- 9.9(16)
- 10(27)
- 10.1(41)
- 10.2(48)
- 10.25(4)
- 10.3(42)
- 10.319(3)
- 10.35(3)
- 10.4(42)
- 10.45(3)
- 10.5(21)
- 10.6(10)
- 12(3)
- 16(35)
- 32(5)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 133
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,925)
- 60(1,896)
- 65(750)
- 70(1,619)
- 75(1,401)
- 80(1,578)
- 90(1,481)
- 95(632)
- 100(2,058)
- 110(1,201)
- 115(575)
- 120(950)
- 125(755)
- 130(700)
- 140(735)
- 150(1,199)
- 160(779)
- 200(736)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(3)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(51)
- ハイス(83)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(58)
- 鋼(1)
溝長(mm)
- 12(1)
- 24(1)
- 33(1)
- 43(1)
- 52(7)
- 57(1)
- 58(1)
- 63(8)
- 64(2)
- 65(2)
- 69(5)
- 70(1)
- 71(3)
- 81(3)
- 83(30)
- 85(2)
- 87(66)
- 93(5)
- 98(37)
- 103(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(4)
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- その他(11)
- アルミナ系コーティング(3)
- クロム系コーティング(1)
- チタン系コーティング(51)
- ノンコーティング(14)
- ホモ処理(10)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(7)
- グーリング(53)
- WIDIA(26)
- NACHI(不二越)(16)
- イシハシ精工(10)
- 三菱マテリアル(10)
- 京セラ(9)
- ケナメタル(9)
- エスコ(8)
- ワルター(8)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- タンガロイ(6)
- 理研製鋼(6)
- TRUSCO(4)
- ビックツール(4)
- 岡崎精工(3)
- WIDIN(3)
- ALPEN(3)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・グーリング・WIDIA・NACHI(不二越)・イシハシ精工・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・エスコ・ワルター・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・理研製鋼・TRUSCO・ビックツール・岡崎精工・WIDIN・ALPEN・サンドビック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(5本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(5本)当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(5本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
鉄工ドリル
三菱マテリアル¥779~税込¥857~1本当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥2,398税込¥2,6381本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材