絞り込み
ブランド
  • グーリング(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.4(1)
  • 5.5(2)
  • 5.8(1)
  • 6(2)
  • 12.1(1)
  • 12.2(2)
  • 12.3(2)
  • 12.4(2)
  • 12.5(2)
  • 12.6(2)
  • 12.7(2)
  • 12.8(2)
  • 12.9(2)
  • 13(2)
  • 13.1(1)
全長(mm)
  • 161
  • 34(72)
  • 36(63)
  • 40(95)
  • 55(68)
  • 61(90)
  • 76(63)
  • 86(92)
  • 89(73)
  • 95(78)
  • 100(86)
  • 102(76)
  • 105(63)
  • 117(79)
  • 125(62)
  • 133(94)
  • 140(65)
  • 150(110)
  • 200(107)
  • 250(87)
  • 300(64)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(2)
溝長(mm)
  • 80(4)
  • 101(2)
シャンク径(Φmm)
  • 14(1)
  • 16(1)
14・16
表面処理
  • その他(3)
  • ホモ処理(2)
その他・ホモ処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(2)
12.2(2)
12.3(2)
12.4(2)
12.5(2)
12.6(2)
12.7(2)
12.8(2)
12.9(2)
13(2)
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング
7,998税込8,798
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリングハイスドリル レギュラ FIREコートグーリング
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル セミロング ダークマージングーリング
8,598税込9,458
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
アルミ深穴加工ドリル セミロング グーリングアルミ深穴加工ドリル セミロンググーリング
7,798税込8,578
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSSねじれ角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスストレートシャンク