絞り込み
ブランド
  • グーリング(17)
  • エスコ(7)
  • EFFORT(エホート)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • TRUSCO(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • アックスブレーン(1)
  • IRWIN(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ワルター(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • Super(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.1(2)
  • 5.31(4)
  • 5.4(22)
  • 5.41(4)
  • 5.45(3)
  • 5.5(24)
  • 5.55(3)
  • 5.56(8)
  • 5.6(21)
  • 5.61(4)
  • 5.65(2)
  • 5.7(22)
  • 5.75(5)
  • 5.79(3)
  • 5.8(22)
  • 5.85(3)
  • 5.9(22)
  • 5.94(3)
  • 5.95(7)
  • 6(24)
全長(mm)
  • 93
  • 34(71)
  • 40(95)
  • 55(68)
  • 61(90)
  • 70(60)
  • 76(63)
  • 86(92)
  • 89(73)
  • 95(78)
  • 100(86)
  • 102(76)
  • 105(63)
  • 117(79)
  • 125(62)
  • 133(94)
  • 140(65)
  • 150(110)
  • 200(107)
  • 250(87)
  • 300(64)
材質
  • コバルトハイス(13)
  • ハイス(31)
  • 粉末ハイス(1)
溝長(mm)
  • 12(1)
  • 24(1)
  • 33(1)
  • 37(5)
  • 43(2)
  • 52(1)
  • 57(35)
  • 62(1)
  • 65(1)
  • 69(1)
  • 75(1)
  • 81(1)
  • 87(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4.9(1)
  • 5(1)
  • 5.1(1)
  • 5.35(1)
  • 5.4(8)
  • 5.40(2)
  • 5.45(1)
  • 5.5(8)
  • 5.50(2)
  • 5.55(1)
  • 5.6(7)
  • 5.60(2)
  • 5.7(8)
  • 5.70(2)
  • 5.8(8)
  • 5.80(2)
  • 5.9(8)
  • 5.90(2)
  • 6(10)
  • 10(1)
4.9・5・5.1・5.35・5.4・5.40・5.45・5.5・5.50・5.55・5.6・5.60・5.7・5.70・5.8・5.80・5.9・5.90・6・10・シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(8)
  • ホモ処理(5)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(12)
ストレートシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5.4(22)
5.5(24)
5.56(8)
5.6(21)
5.7(22)
5.75(5)
5.8(22)
5.9(22)
5.95(7)
6(24)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
349税込384
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ステンレス用コバルトドリル TRUSCOステンレス用コバルトドリルTRUSCO
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ステンレス用コバルトドリル Superステンレス用コバルトドリルSuper
569税込626
1本
翌々日出荷
貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
用途ステンレス・鉄の穴あけに
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
970税込1,067特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
コバルト鉄工ドリル アックスブレーンコバルト鉄工ドリルアックスブレーン(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
719税込791
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
869税込956
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500グーリング
3,298税込3,628
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
4,160税込4,576
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ハイスストレートドリル TRUSCOハイスストレートドリルTRUSCO
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
ドリル ターボマックス HSS IRWINドリル ターボマックス HSSIRWIN
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイス
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
タイテックス HSSドリル Perform ワルタータイテックス HSSドリル Performワルター
619税込681
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
469税込516
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)93有効長(mm)37
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ グーリングハイスドリル レギュラグーリング
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
7,580税込8,338
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
689税込758
1本
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ ウォーターミルズWMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュウォーターミルズ
3,590税込3,949
1セット(10本)
5日以内出荷
鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートハイスドリル ギガ・セレクションストレートハイスドリルギガ・セレクション
3,198税込3,518
1袋(10本)
翌々日出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
ストレートドリル (HSS) エスコストレートドリル (HSS)エスコ
1,560税込1,716
1セット
翌日出荷
入数:10本。
材質HSS (ハイス)寸法(mm)1.0・2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10.0全長(mm)1.0:34、2.0:49、3.0:61、4.0:75、5.0:86、6.0:93、7.0:109、8.0:117、9.0:125、10.0:133有効長(mm)1.0:12、2.0:24、3.0:33、4.0:43、5.0:52、6.0:57、7.0:69、8.0:75、9.0:81、10.0:87適合被削材種
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 3.4mmEFFORT(エホート)
469税込516
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.4全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 3.3mmEFFORT(エホート)
469税込516
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.3全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
469税込516
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 3.0mmEFFORT(エホート)
429税込472
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)93有効長(mm)37
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ステップパワードリル レギュラー N グーリングステップパワードリル レギュラー Nグーリング
6,398税込7,038
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理グーリング
8,498税込9,348
1本
20日以内出荷
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理グーリング
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理グーリング
8,498税込9,348
1本
20日以内出荷
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途180°座ぐり用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
1,598税込1,758
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理グーリング
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
710税込781
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
ハイスストレートシャンク